Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais 1-5A ZEB32-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4015081332670
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     136487
EAN/GTIN:
     4015081332670
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Einstellbarer Strombereich 1 ... 5A, Montageart Direktanbau, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Auslöseklasse einstellbar, Spannungsart zur Betätigung eigenversorgt, Reset-Funktion automatisch, Reset-Funktion Taster, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, motorschutzrelais, Elektronikrelais, Elektroniküberlastwächter, Maschinenschutzgerät, Relais, Schutzrelais, Überlastauslöser
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,47*
€ 103,02*
2 Tage
3
€ 8,90*
ab € 89,67*
€ 106,69*
€ 5,00*
ab € 90,33*
€ 107,44*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,54*
€ 108,90*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,3862*
€ 117,0479*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,0479*
€ 139,287
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,9579*
€ 135,6099
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,2462*
€ 133,57298
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,1062*
€ 131,02638
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,7362*
€ 128,20608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,3862*
€ 117,07958
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278361
ab € 268,89*
Zubehör
Eaton
278383
ab € 321,12*
Zubehör
Eaton
101384 SDAINLM45(400V50HZ)
ab € 334,70*
Zubehör
Eaton
100420
ab € 429,17*
Zubehör
Eaton
278411
ab € 384,90*
Zubehör
Eaton
100419 SDAINLM30(RDC24)
ab € 375,13*
Zubehör
Eaton
278408 SDAINLM55(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 407,06*
Zubehör
Eaton
278386 SDAINLM45(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 321,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.