Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais 1-5A ZEB32-5/KK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4015081332755
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     136495
EAN/GTIN:
     4015081332755
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Einstellbarer Strombereich 1 ... 5A, Montageart Einzelaufstellung, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Auslöseklasse einstellbar, Spannungsart zur Betätigung eigenversorgt, Reset-Funktion automatisch, Reset-Funktion Taster, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, motorschutzrelais, Elektronikrelais, Elektroniküberlastwächter, Maschinenschutzgerät, Relais, Schutzrelais, Überlastauslöser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,40*
€ 108,15*
€ 5,00*
ab € 95,53*
€ 113,21*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,90*
€ 114,98*
Frei Haus
ab € 99,18*
€ 117,41*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,0978*
€ 123,9316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,9316*
€ 147,4786
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,0616*
€ 144,0633
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,2478*
€ 141,90488
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,8478*
€ 139,04888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,8978*
€ 135,53838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,0978*
€ 123,87638
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278361
ab € 268,89*
Zubehör
Eaton
278383
ab € 321,12*
Zubehör
Eaton
277196 DILM25-21(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 64,21*
Zubehör
Eaton
277370 DILM32-32(RDC24)
ab € 140,15*
Zubehör
Eaton
277356 DILM32-32(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 93,23*
Zubehör
Eaton
277210 DILM25-21(RDC24)
ab € 101,37*
Zubehör
Eaton
101384 SDAINLM45(400V50HZ)
ab € 334,70*
Zubehör
Eaton
100420
ab € 429,17*
Zubehör
Eaton
278411
ab € 384,90*
Zubehör
Eaton
100419 SDAINLM30(RDC24)
ab € 375,13*
Zubehör
Eaton
278408 SDAINLM55(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 407,06*
Zubehör
Eaton
278386 SDAINLM45(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 321,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.