Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais 9-45A ZEB32-45/KK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4015081332779
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     136497
EAN/GTIN:
     4015081332779
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Einstellbarer Strombereich 9 ... 45A, Montageart Einzelaufstellung, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Auslöseklasse einstellbar, Spannungsart zur Betätigung eigenversorgt, Reset-Funktion automatisch, Reset-Funktion Taster, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, motorschutzrelais, Elektronikrelais, Elektroniküberlastwächter, Maschinenschutzgerät, Relais, Schutzrelais, Überlastauslöser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 87,14*
€ 105,08*
1 Tag
1
€ 8,90*
ab € 90,67*
€ 107,79*
€ 5,00*
ab € 95,02*
€ 112,28*
Frei Haus
ab € 99,14*
€ 116,69*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,3578*
€ 123,5416*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,5416*
€ 147,0145
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,2016*
€ 143,0399
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,3978*
€ 140,89338
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,4078*
€ 138,52528
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,8878*
€ 135,52648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,3578*
€ 122,99578
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106364 DILM17-22(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 55,86*
Zubehör
Eaton
277108 DILM17-32(230V50/60HZ)
ab € 56,53*
Zubehör
Eaton
277114 DILM17-32(RDC24)
ab € 94,09*
Zubehör
Eaton
106371 DILM17-22(RDC24)
ab € 92,70*
Zubehör
Eaton
106372 DILM25-22(RDC24)
ab € 107,32*
Zubehör
Eaton
106373 DILM32-22(RDC24)
ab € 145,22*
Zubehör
Eaton
106366 DILM32-22(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 95,96*
Zubehör
Eaton
278183 DIULM32/21(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 218,86*
Zubehör
Eaton
101383 SDAINLM30(400V50HZ)
ab € 276,21*
Zubehör
Eaton
278358 SDAINLM30(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 275,70*
Zubehör
Eaton
101385 SDAINLM55(400V50HZ)
ab € 422,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.