Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais 0,33-1,65A ZEB32-1,65-GF/KK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4015081332786
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     136498
EAN/GTIN:
     4015081332786
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Einstellbarer Strombereich 0,33 ... 1,65A, Montageart Einzelaufstellung, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Auslöseklasse einstellbar, Spannungsart zur Betätigung eigenversorgt, Reset-Funktion automatisch, Reset-Funktion Taster, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, motorschutzrelais, Elektronikrelais, Elektroniküberlastwächter, Maschinenschutzgerät, Relais, Schutzrelais, Überlastauslöser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 139,91*
€ 164,92*
€ 5,95*
ab € 145,95*
€ 170,43*
Frei Haus
ab € 151,21*
€ 177,05*
Frei Haus
ab € 157,45*
€ 184,61*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,1542*
€ 195,4379*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,4379*
€ 232,5711
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,7579*
€ 227,0019
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,8942*
€ 223,5941
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,2442*
€ 220,4406
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,3442*
€ 215,7996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,1542*
€ 195,3435
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
100421 SDAINLM55(RDC24)
ab € 518,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.