Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 230V 4,3A 0,75kW DA1-124D3FB-A20C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4015081655656
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169078
EAN/GTIN:
     4015081655656
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
eaton (moeller) frequenzumrichter 2...
frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v
Netzspannung 200 ... 240V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 1, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsfrequenz 500Hz, Max. Ausgangsspannung 250V, Nennausgangsstrom I2N 4,3A, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 0,75kW, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 0,75kW, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 10%, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz 10%, Anzahl der analogen Ausgänge 2, Anzahl der analogen Eingänge 2, Anzahl der digitalen Ausgänge 2, Anzahl der digitalen Eingänge 5, Mit Bedienelement, Einsatz im Industriebereich zulässig, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Unterstützt Protokoll für CAN, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für DeviceNet, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Mit PC-Anschluss, Bremschopper integriert, 4-Quadrantenbetrieb möglich, Art des Umrichters U-Umrichter, Schutzart (IP) IP20, Schutzart (NEMA) sonstige, Höhe 231mm, Breite 107mm, Tiefe 186mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlregler, Drehzahlsteller, FU, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 455,13*
€ 491,03*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 454,24*
€ 491,55*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 457,37*
€ 492,65*
Frei Haus
ab € 460,25*
€ 495,77*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 484,9006*
€ 532,7011*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,7011*
€ 633,91431
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,0006*
€ 612,85071
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,5306*
€ 606,34141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,5806*
€ 595,69091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,9006*
€ 577,03171
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169036
ab € 55,54*
Zubehör
Eaton
169121
ab € 55,66*
Zubehör
Eaton
169122
ab € 236,38*
Zubehör
Eaton
169124
ab € 236,88*
Zubehör
Eaton
169125
ab € 236,86*
Zubehör
Eaton
169126
ab € 237,28*
Zubehör
Eaton
169129
ab € 79,99*
Zubehör
Eaton
169136
ab € 112,70*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,13*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,67*
Zubehör
Eaton
169142
ab € 14,65*
Zubehör
Eaton
172273
ab € 60,25*
Zubehör
Eaton
172275
ab € 75,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.