Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 230V 18A 4kW DA1-32018FB-A20C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4015081658794
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169096
EAN/GTIN:
     4015081658794
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 4kw eaton
frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v
Netzspannung 200 ... 240V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsfrequenz 500Hz, Max. Ausgangsspannung 250V, Nennausgangsstrom I2N 18A, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 4kW, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 4kW, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 10%, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz 10%, Anzahl der analogen Ausgänge 2, Anzahl der analogen Eingänge 2, Anzahl der digitalen Ausgänge 2, Anzahl der digitalen Eingänge 5, Mit Bedienelement, Einsatz im Industriebereich zulässig, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Unterstützt Protokoll für CAN, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für DeviceNet, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Mit PC-Anschluss, Bremschopper integriert, 4-Quadrantenbetrieb möglich, Art des Umrichters U-Umrichter, Schutzart (IP) IP20, Schutzart (NEMA) sonstige, Höhe 273mm, Breite 131mm, Tiefe 204mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlregler, Drehzahlsteller, FU, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.010,85*
€ 1.072,62*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.017,81*
€ 1.073,14*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.014,48*
€ 1.075,60*
Frei Haus
ab € 1.023,05*
€ 1.083,23*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.071,4596*
€ 1.165,189*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,189*
€ 1.386,57491
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.126,7896*
€ 1.340,87962
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,2396*
€ 1.316,42512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,7096*
€ 1.295,56442
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,4596*
€ 1.275,03692
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169035
ab € 66,47*
Zubehör
Eaton
171911
ab € 319,14*
Zubehör
Eaton
171928
ab € 398,98*
Zubehör
Eaton
172929
ab € 10,46*
Zubehör
Eaton
269504
ab € 101,07*
Zubehör
Eaton
269543
ab € 216,17*
Zubehör
AXINDUS
90410400
ab € 561,85*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 105,20*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.