Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
Dauerlicht
>
Artikel
Signalsäule rot und grün SL7-100-L-RG-24LED
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-S4015081677566
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
171424
EAN/GTIN:
4015081677566
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Anzahl der Signalsäulenelemente 2, Funktion Dauerlicht, Lautstärke 0dB, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Bemessungsbetriebsspannung Ue 24 ... 24V, Außendurchmesser 73mm, Schutzart (IP) IP66, Schutzart (NEMA) 4X, 13, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Relais, Schütze, Befehlsgeräte
>
Signalsäulenelemente
>
Signalsäule Komplettgerät
Weitere Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
,
Leuchtenmodul Signalsäule
,
Linse Signalsäule
,
Optikmodul Signalsäule
,
Optisches Signalelement
,
Optisches Signalsäulenelement
,
Signalampel
,
Signalsäule
,
Signalturm
,
24 v led alarmlicht
,
alarmlicht 24v
,
eaton alarmlicht
,
Komplettgerät
,
Komplettleuchtsäule
,
Leuchtmelder
,
Leuchtsäule
,
Meldeleuchte
,
Signalgerät
,
Signalleuchte
,
Warnleuchte
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 108,87*
€ 129,84*
Lager 1886
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 111,92*
€ 133,08*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 116,33*
€ 138,72*
Lager 615
Frei Haus
ab € 117,60*
€ 144,38*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 129,5267*
€ 156,9432*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,9432*
€ 186,76241
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,5867*
€ 178,00817
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,0867*
€ 171,46317
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,9967*
€ 166,59607
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,5267*
€ 154,13677
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Anschlusseinheit, 24 V ac/dc, 110 V ac, 230 V ac, 70mm
Eaton
171447 SL7-CB-IMH
ab € 24,12*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Anschlusseinheit, 24 V ac/dc, 110 V ac, 230 V ac, 70mm
Eaton
171451 SL7-CB-D
ab € 43,73*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Anschlusseinheit, 24 V ac/dc, 110 V ac, 230 V ac, 70mm
Eaton
171452 SL7-CB-T-100
ab € 59,22*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Anschlusseinheit, 24 V ac/dc, 110 V ac, 230 V ac, 70mm
Eaton
171459 SL7-SWD
ab € 93,45*
Zubehör
Eaton Lampen-Ausziehwerkzeug
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,11*
Zubehör
Eaton M22 Beschriftungsplatte für Serie RMQ Titan Fault
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton M22 Beschriftungsplatte für Serie RMQ Titan Man - Auto
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton M22 Beschriftungsplatte für Serie RMQ Titan Man - O - Auto
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton M22 Beschriftungsplatte für Serie RMQ Titan Off
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton M22 Beschriftungsplatte für Serie RMQ Titan Off - On
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton M22 Beschriftungsplatte für Serie RMQ Titan On
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton M22 Beschriftungsplatte für Serie RMQ Titan Run
Eaton
216497 M22S-ST-GB7
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton M22 Beschriftungsplatte für Serie RMQ Titan Start
Eaton
216495 M22S-ST-GB1
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton M22 Beschriftungsplatte für Serie RMQ Titan Stop
Eaton
216494 M22S-ST-GB0
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton M22 Schalter für Modulare Drucktasten, 22,5 mm Hand - Auto
Eaton
216492 M22S-ST-D11
ab € 1,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen