| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015081679331 Herst.-Nr.: 171400 EAN/GTIN: 4015081679331 |
| |
|
| | |
| Funktion Blinklicht, Farbe gelb, Außendurchmesser 73mm, Betriebsspannung bei AC 50 Hz 230 ... 240V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz 230 ... 240V, Betriebsspannung bei DC 0V, Spannungsart AC, Leuchtmittel LED, Gehäusefarbe schwarz, Schutzart (IP) IP66, Schutzart (NEMA) 4, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalblinkleuchte, LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led blinkleuchte 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Anzeigeleuchte, Blinklichtmodul, Lampenmodul, Leuchtelement, Leuchtmelder, Leuchtmittel, Leuchtmodul, Lichtmodul, Signalampel, Signalelement |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 53,39* | € 67,41* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,31* | € 69,50* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 60,54* | € 75,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,03* | € 78,24* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 64,8996* | € 81,2222* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|