| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015081717415 Herst.-Nr.: 177288 EAN/GTIN: 4015081717415 |
| |
|
| | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Breite des Sensors 26mm, Höhe des Sensors 13mm, Länge des Sensors 52mm, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 2, Anzahl der Kontakte als Öffner 2, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Ausführung des Schaltglieds sonstige, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V 0A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V 0A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 0A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V 0,3A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V 0A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V 0A, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Beschichtung Gehäuse kunststoffbeschichtet, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses mit Kabel vorkonfektioniert, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -10 ... 55°C, Schutzart (IP) IP67, Schutzart (NEMA) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Kabel für Sicherheitsschalter, Magnetische Sicherheitsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter eaton, Berührungslos, Einzelpositionsschalter, Grenzschalter, IP67, IP69K, Klein-Grenzschalter, Klein-Grenztaster, Potentialfreie Kontakte |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,41* | € 73,52* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 72,62* | € 77,06* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 74,23* | € 78,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,78* | € 80,24* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 80,6454* | € 87,5906* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|