| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015081717484 Herst.-Nr.: 177295 EAN/GTIN: 4015081717484 |
| |
|
| | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Breite des Sensors 26mm, Höhe des Sensors 13mm, Länge des Sensors 52mm, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 2, Anzahl der Kontakte als Öffner 2, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Ausführung des Schaltglieds sonstige, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V 0A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V 0A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 0A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V 0,3A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V 0A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V 0A, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Beschichtung Gehäuse kunststoffbeschichtet, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -10 ... 55°C, Schutzart (IP) IP67, Schutzart (NEMA) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Magnetische Sicherheitsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter, Berührungslos, Einzelpositionsschalter, Grenzschalter, IP67, IP69K, Klein-Grenzschalter, Klein-Grenztaster, Potentialfreie Kontakte |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,81* | € 79,47* | | | | | 134 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 72,00* | € 82,74* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 72,23* | € 83,31* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,64* | € 86,66* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,5459* | € 91,8469* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|