Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschütz 380/400V,30 kW,2S DILMS65-22#191727


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4015081922406
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191727
EAN/GTIN:
     4015081922406
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 110 ... 110V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 120 ... 120V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 98A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 65A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 30kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V 25A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V 12kW, Bemessungsbetriebsleistung NEMA 37kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 2, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: AC Leistungsschütz, Drehstromschütz, Lastschütz, Leistungsschütz, Magnetschalter, Motorschütz, Netz-Schütz, Schaltmodul, Schütz, Schütz-Modul
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,12*
€ 234,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 220,50*
€ 242,61*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 229,98*
€ 251,71*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 235,3835*
€ 260,9111*
€ 5,95*
ab € 243,33*
€ 264,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,9111*
€ 310,48421
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,3335*
€ 302,65687
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,4935*
€ 299,27727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,3035*
€ 297,86117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,3835*
€ 280,10637
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.