Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsautomat 3p, D-Char 80A AZ-3-D80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4015082118242
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     211824
EAN/GTIN:
     4015082118242
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
sicherungsautomat eaton 3 polig
Einbautiefe 75mm, Auslösecharakteristik D, Polzahl (gesamt) 3, Anzahl der abgesicherten Pole 3, Bemessungsstrom 80A, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsisolationsspannung Ui 440V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 0kA, Spannungsart AC, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 0kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 20kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V 20kA, Frequenz 50 ... 60Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Zusatzeinrichtungen möglich, Breite in Teilungseinheiten 4,5, Schutzart (IP) IP20, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 55°C, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 2,5 ... 50mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 2,5 ... 50mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 3 polig, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS, LS-Automat, LS-Schalter, Leitungsschutz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 241,66*
€ 276,94*
1
€ 6,90*
ab € 225,93*
€ 280,67*
42 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 253,95*
€ 288,30*
1
Frei Haus
ab € 260,52*
€ 298,46*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 289,8748*
€ 334,6395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 334,6395*
€ 398,22101
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,6695*
€ 385,16671
pro Stück
ab 8 Stück
€ 315,5748*
€ 375,53401
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,0648*
€ 368,97711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,8748*
€ 344,95101
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1.338,558* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
212059
ab € 31,00*
Zubehör
Eaton
212061
ab € 30,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.