| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015082181963 Herst.-Nr.: 218196 EAN/GTIN: 4015082181963 |
| |
|
| | |
| Form rund, Bauform flach, Farbe grün, Bedeutung des Aufdrucks START, Sprache des Aufdrucks englisch, Aufdruck ISO-Symbole ohne, Aufdruck sonstige, Programmdurchmesser 22mm, Breite 24mm, Höhe 3mm, Außendurchmesser 22,5mm, Geeignet für Drucktaster, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befehlsgerät, Beschriftung, Bezeichungsmaterial, Drucktaste, Hauptschalter, Joystick, Kennzeichnung, Lasttrennschalter, Meldegerät, Nockenschalter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 1,24* | € 1,73* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,61* | € 2,24* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,75* | € 2,43* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,78* | € 2,47* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,8079* | € 2,6948* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|