Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz 4S, AC DILER-40-C(24V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4015082318345
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     231834
EAN/GTIN:
     4015082318345
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
kleinschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ... 24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V 3A, Anschlussart Hilfsstromkreis Federzuganschluss, Montageart DIN-Schiene/Schraube, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 4, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Hilfsbaustein, Klein-Hilfsschütz, Koppel-Hilfsschütz, Mini-Hilfsschütz, Motorschütz, Schütz, Steuerrelais, Steuerschütz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 30,00*
€ 34,24*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 27,15*
€ 35,39*
1
€ 5,95*
ab € 28,17*
€ 36,47*
1
€ 5,00*
ab € 28,35*
€ 36,76*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 30,4656*
€ 39,5316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,5316*
€ 47,0426
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,6516*
€ 45,9954
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,0656*
€ 45,29806
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,5856*
€ 41,15686
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,9556*
€ 40,40716
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,0156*
€ 39,28856
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,4656*
€ 36,25406
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
10256
ab € 8,43*
Zubehör
Eaton
230258
ab € 8,63*
Zubehör
Eaton
230262
ab € 9,97*
Zubehör
Eaton
010288
ab € 8,29*
Zubehör
Eaton
010112
ab € 8,06*
Zubehör
Eaton
026634
ab € 0,125*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.