| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015082598143 Herst.-Nr.: 259814 EAN/GTIN: 4015082598143 |
| |
|
| | |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 60 ... 60V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 60 ... 60V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 60 ... 60V, Spannungsart zur Betätigung AC, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches 0A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches 0A, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Geeignet für Lastschalter, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: A-Auslöser, Auslösebaustein, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 89,97* | € 112,06* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 92,57* | € 115,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,22* | € 119,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,65* | € 120,19* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 102,897* | € 130,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|