Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit, Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit, Fernbedienung möglich, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ... 240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 ... 240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 240V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Nennstrom 3A, Zeitbereich 0,05 ... 360000s, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 1, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 0, Geeignet für Hutschienenmontage, Breite 17,5mm, Höhe 70mm, Tiefe 63mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |