Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz 4S0Ö, AC DILA-40(48V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4015082763176
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276317
EAN/GTIN:
     4015082763176
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
eaton hilfsschütz 4s
hilfsschütz
eaton (moeller) hilfsschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 48 ... 48V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V 4A, Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubanschluss, Montageart DIN-Schiene/Schraube, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 4, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Hilfsbaustein, Klein-Hilfsschütz, Kleinschütz, Koppel-Hilfsschütz, Mini-Hilfsschütz, Motorschütz, Schütz, Steuerrelais, Steuerschütz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,37*
€ 32,81*
€ 5,46*
ab € 26,23*
€ 33,88*
€ 5,95*
ab € 26,87*
€ 34,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,96*
€ 34,91*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,8573*
€ 41,6095*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,6095*
€ 49,51531
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,2473*
€ 46,70429
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,4673*
€ 42,20609
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,8073*
€ 41,42069
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,2473*
€ 40,75429
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,8573*
€ 37,91019
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
276424
ab € 8,61*
Zubehör
Eaton
276425
ab € 8,36*
Zubehör
Eaton
276426
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.