Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter Z 4A, 1p FAZ-Z4/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4015082786229
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278622
EAN/GTIN:
     4015082786229
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
eaton leitungsschutzschalter
Einbautiefe 70,5mm, Auslösecharakteristik Z, Polzahl (gesamt) 1, Anzahl der abgesicherten Pole 1, Bemessungsstrom 4A, Bemessungsspannung 230V, Bemessungsisolationsspannung Ui 440V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 0kA, Spannungsart AC, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 0kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 10kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V 10kA, Frequenz 50 ... 60Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Zusatzeinrichtungen möglich, Breite in Teilungseinheiten 1, Schutzart (IP) IP20, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 75°C, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1 ... 25mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 ... 25mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 1-pol, Automat, Einbauautomat, Installationsautomat, LS, LS-Automat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schutzschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 20,99*
€ 24,65*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 20,13*
€ 27,26*
7 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 23,41*
€ 27,39*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 23,85*
€ 27,80*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 24,1215*
€ 33,1579*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,1579*
€ 39,4579
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,8915*
€ 36,76089
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,6515*
€ 35,28529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,0115*
€ 33,33369
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,4015*
€ 32,60779
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,1215*
€ 28,70459
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
212053
ab € 45,28*
Zubehör
Eaton
212116
ab € 1,88*
Zubehör
Eaton
286055 FAZ-XHINW1
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.