Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 4p. 160A PN1-4-160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4015082812539
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281253
EAN/GTIN:
     4015082812539
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Ausführung als Hauptschalter, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung, Anzahl der Schalter 1, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690V, Bemessungsbetriebsspannung 690 ... 690V, Bemessungsdauerstrom Iu 160A, Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V 0A, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V 0A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 0kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 2kA, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V 90kW, Schaltleistung bei 400 V 0kW, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq 0kA, Polzahl 4, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Geeignet für Bodenbefestigung, Geeignet für Verteilereinbau, Geeignet für Zwischenbau, Farbe des Betätigungselements schwarz, Ausführung des Betätigungselements Kipphebel, Verriegelbar, Anschlussart Hauptstromkreis Rahmenklemme, Schutzart (IP), frontseitig IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,42*
€ 269,21*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,74*
€ 274,41*
Frei Haus
ab € 251,62*
€ 288,13*
€ 5,95*
ab € 260,02*
€ 296,03*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 278,4401*
€ 321,0874*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,0874*
€ 382,09401
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,1474*
€ 375,02541
pro Stück
ab 3 Stück
€ 310,4201*
€ 369,39992
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,3401*
€ 364,54472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,8901*
€ 358,05922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,4401*
€ 331,34372
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100683
ab € 49,78*
Zubehör
Eaton
104608
ab € 731,19*
Zubehör
Eaton
104614
ab € 703,14*
Zubehör
Eaton
104645
ab € 236,22*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 3,00*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
125956
ab € 148,98*
Zubehör
Eaton
144114
ab € 98,13*
Zubehör
Eaton
172536
ab € 74,74*
Zubehör
Eaton
266621
ab € 25,69*
Zubehör
Eaton
266641
ab € 77,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.