Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendestarter 230V50HZ MSC-R-0,63-M7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4015082831738
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     283173
EAN/GTIN:
     4015082831738
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorstarter
motorstarter eaton
Art des Motorstarters Wendestarter, Mit Kurzschlussauslöser, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 230 ... 230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig 0,09kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 0,18kW, Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig 0kW, Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig 0kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie 0,6A, Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V 0,63A, Überlastauslöser Stromeinstellung 0,4 ... 0,63A, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V 0A, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V 0A, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V 50000A, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V 50000A, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen 55°C, Temperaturkompensierter Überlastschutz, Auslöseklasse CLASS 10 A, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich, Anzahl der Befehlsstellen 0, Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3 Klasse 2, Anzahl der Leuchtmelder 0, Schutzart (IP) IP20, Schutzart (NEMA) sonstige, Breite 90mm, Höhe 95mm, Tiefe 185mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: eaton motorstarter, Kombinationsstarter, Kombistecktechnik, Kompaktstarter, Motorabgangskombination, Motorstarter in Kombistecktechnik, Motorstarterkombination, Sammelschienenadapter, Starter, Wendestarter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,34*
€ 125,51*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,85*
€ 131,22*
Frei Haus
ab € 129,03*
€ 144,96*
€ 5,95*
ab € 130,68*
€ 146,30*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 146,3677*
€ 165,8395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,8395*
€ 197,34901
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,1395*
€ 194,13601
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,6977*
€ 191,23026
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,3077*
€ 188,38616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,0577*
€ 185,70866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,3677*
€ 174,17756
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101041
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.