Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch TF24-19,1/9,5-CL


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40152121
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-31903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent heller...
schrumpfschlauch transparent
hellermanntyton schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 19,1mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 9,5mm, Nenndurchmesser in Zoll 3/4 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 0,76mm, Länge 50m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe farblos, Transparent, Werkstoff Polyolefine (PO-X), Halogenfrei, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, Warmschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 9,32*
€ 11,09
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,87*
€ 10,56
pro Meter
ab 250 Meter
€ 8,59*
€ 10,22
pro Meter
ab 500 Meter
€ 8,32*
€ 9,90
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 7,61*
€ 9,06
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.