| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4015394147107 Herst.-Nr.: 3701 EAN/GTIN: 4015394147107 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | IEC-Stromstärke 32A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 30A, Spannung nach EN 60309-2 >50 V grau, Polzahl 5, Uhrzeit-Stellung 1h, Kennfarbe grau, Schutzart (IP) IP44, Anschlusstechnik Schraubklemme, Bauform Aufbaugerätestecker, Steckrichtung rechtwinklig, Werkstoff Kunststoff, Kontaktmaterial CuSn, Oberflächenbehandlung Kontakte unbehandelt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |