| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015394215974 Herst.-Nr.: 1295 EAN/GTIN: 4015394215974 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 63A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 60A, Spannung nach EN 60309-2 >50 V grau, Polzahl 5, Uhrzeit-Stellung 1h, Kennfarbe grau, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Bauform Anbaugerätestecker, Steckrichtung abgewinkelt, Werkstoff Kunststoff, Kontaktmaterial CuSn, Oberflächenbehandlung Kontakte unbehandelt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE, CEE Anbaugeraetestecker, CEE Geraetestecker, CEE Stecker, CEE Steckvorrichtung, CEE-Anbaugeraetestecker, CEE-Anbaustecker, CEE-Aufbaugeraetestecker, CEE-Einbaustecker, CEE-Geraetestecker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,45* | € 325,90* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 275,61* | € 326,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 278,09* | € 329,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 306,18* | € 360,81* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 303,70* | € 365,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|