| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015394296768 Herst.-Nr.: 14516 EAN/GTIN: 4015394296768 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 32A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 30A, Polzahl 4, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, RAL-Nummer 3013, Schutzart (IP) IP54, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung gerade, Kabeleinführung Verschraubung, Werkstoff Kunststoff, Kontaktmaterial CuSn, Oberflächenbehandlung Kontakte unbehandelt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee-stecker, cee kupplungsdose 400v, CEE, CEE Haengekupplung, CEE Kupplung, CEE Steckvorrichtung, CEE-Haengekupplung, CEE-Haengekupplungsdose, CEE-Kupplungsdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 25,85* | € 35,38* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 37,62* | € 49,54* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 38,70* | € 50,99* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 43,42* | € 56,79* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 43,22* | € 57,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|