Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaustecker 63A5p1h>50V, IP67 3606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaustecker 63A5p1h>50V, IP67 3606
Artikel-Nr.:
     3461-S4015394298854
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3606
EAN/GTIN:
     4015394298854
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
cee wandgerätestecker
IEC-Stromstärke 63A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 60A, Spannung nach EN 60309-2 >50 V grau, Polzahl 5, Uhrzeit-Stellung 1h, Kennfarbe grau, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik Schraubklemme, Bauform Anbaugerätestecker, Steckrichtung gerade, Werkstoff Kunststoff, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte unbehandelt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: CEE, CEE Anbaugeraetestecker, CEE Geraetestecker, CEE Stecker, CEE Steckvorrichtung, CEE-Anbaugeraetestecker, CEE-Anbaustecker, CEE-Aufbaugeraetestecker, CEE-Einbaustecker, CEE-Geraetestecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,88*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 280,40*
€ 333,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,46*
€ 319,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 257,54*
€ 306,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 248,97*
€ 296,27
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 239,88*
€ 285,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.