Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
Inst.-Material - Steckvorrichtungen
>
CEE-Steckvorrichtungen
>
CEE-Gerätestecker
>
Artikel
Aufbaustecker 32A5p1h>50V IP44 21232
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-S4015394299004
Hersteller:
MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
21232
EAN/GTIN:
4015394299004
Suchbegriffe:
CEE
CEE Steckvorrichtung
CEE-Anbauphasenwender
CEE-Aufbauphasenwender
IEC-Stromstärke 32A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 30A, Spannung nach EN 60309-2 >50 V grau, Polzahl 5, Uhrzeit-Stellung 1h, Kennfarbe grau, Schutzart (IP) IP44, Anschlusstechnik Schraubklemme, Bauform Aufbaugerätestecker, Phasenwender, Steckrichtung rechtwinklig, Werkstoff Kunststoff, Kontaktmaterial CuSn, Oberflächenbehandlung Kontakte unbehandelt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Steckvorrichtungen
>
CEE-Steckvorrichtungen
>
CEE-Gerätestecker
Weitere Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
,
CEE-Steckvorrichtung
,
CEETyp-Steckvorrichtung
,
CEEform-Gerätestecker
,
CEEform-Steckverbinder
,
CEEform-Steckvorrichtung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,15*
€ 189,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen