| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015573734746 Herst.-Nr.: 96.030.0153.0 EAN/GTIN: 4015573734746 |
| |
|
| | |
| Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 3, Schutzart (IP) IP66, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Pol-Kennzeichnung L, N, PE, Mechanische Codierung, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz grau, Farbe des separaten Adapterstücks schwarz, Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Halogenfrei, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 100°C, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Brandlast 0,231kWh, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 4kV, Länge 55,5mm, Höhe 31,3mm, Breite 85,8mm, Art des Verteilers Verteilerblock, Befestigungsmöglichkeit integriert, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,3006* | € 10,4606* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,98* | € 11,45* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 8,7067* | € 12,6971* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,9519* | € 12,8519* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,05* | € 12,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|