| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015573775374 Herst.-Nr.: 70.357.1636.3 EAN/GTIN: 4015573775374 |
| |
|
| | |
| Breite 56mm, Höhe 53mm, Tiefe 94mm, Ausführung des Gehäuses Steckergehäuse, Werkstoff des Gehäuses Zink, Gehäusefarbe blau, Anordnung der Kabelzuführung oben, Mit Kabelverschraubung, Art der Verriegelung Querbügel, Betriebstemperatur -20 ... 60°C, Schutzart (IP), montiert IP54, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EX GOT GF16 M25 09IA Z3, Gehäuseoberteil, Industriesteckverbindergehäuse, Schalengehäuse, Steckergehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Tüllengehäuse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,57* | € 65,86* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 50,1329* | € 65,9738* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,23* | € 67,79* | | | | | 32 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 63,2895* | € 80,6895* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 89,6054* | € 111,4254* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|