Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basis-Mastermodul 0-50s,24VDC R1.180.0020.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4015573818019
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.180.0020.0
EAN/GTIN:
     4015573818019
Suchbegriffe:
Konfigurierbarer Steuerbaustein
SA-BM-S1-4EKL-A 50S DC 24V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 19,2 ... 30V, Max. Anzahl der integrierten analogen Eingänge 0, Max. Anzahl der integrierten analogen Ausgänge 0, Max. Anzahl der integrierten digitalen Eingänge 4, Max. Anzahl der integrierten digitalen Ausgänge 4, Anzahl der Relaisausgänge 0, Art der Eingangsspannung DC, Parametrierbar, Konfigurationsfunktion integriert, Programmierbar, Erweiterbar, Spannungsart zur Betätigung DC, Mit abnehmbaren Klemmen, On Delay Timer, Off Delay Timer, Mit Wiederanlaufsperre-Funktion, Mit automatischem Zulauf, Funktion Schützkontrolle, Funktion NOT-AUS, Funktion Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen, Funktion Zustimm-Taster, Funktion Zweihand-Schaltung, Funktion Betriebsartenwahl, Funktion Zugangskontrolle, Anzahl der Steckplätze 12, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Breite 22,5mm, Höhe 96,5mm, Tiefe 121mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,82*
€ 376,76*
€ 5,95*
ab € 320,55*
€ 382,34*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 346,14*
€ 418,56*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 541,60*
€ 619,83*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,56*
€ 498,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,76*
€ 482,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 395,62*
€ 470,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,14*
€ 453,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,97*
€ 431,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,14*
€ 411,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.