| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015573846708 Herst.-Nr.: 83.210.0005.2 EAN/GTIN: 4015573846708 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 400 ... 400V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Anzahl der digitalen Eingänge 0, Anzahl der digitalen Ausgänge 4, Eingangsstrom bei Signal 1 5mA, Art des Digitalausgangs sonstige, Ausgangsstrom 0,5A, Zulässige Spannung am Ausgang 24 ... 24V, Art der Ausgangsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Schutzart (IP) IP65, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Wand-/Direktmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 70,5mm, Höhe 79,5mm, Tiefe 160mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Gerät, Digitalmodul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, FA CP3I/1I4O, Feldbusmodul, Feldmodul, I/O-Modul, Kompakterweiterungsgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,26* | € 333,28* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 282,92* | € 339,19* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 296,5292* | € 350,5592* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 308,39* | € 364,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 312,35* | € 368,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|