Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandsteckdose 16A 4P 1h IP54 FW111401CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Wandsteckdose 16A 4P 1h IP54 FW111401CC
Artikel-Nr.:
     3461-S4015609269150
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW111401CC
EAN/GTIN:
     4015609269150
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Ausführung Aufputz, IEC-Stromstärke 16A, Polzahl 4, Spannung nach EN 60309-2 sonstige, Uhrzeit-Stellung 1h, Kennfarbe grau, Schutzart (IP) IP54, Anschlusstechnik schraublose Klemme, Kabeleinführung Vorprägung, Werkstoff Kunststoff, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte unbehandelt, Befestigungsart innenliegende Befestigung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 4polig 1h, cee wanddose, cee wanddose 16a, 16A, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 243,40*
€ 293,27*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 238,60*
€ 293,83*
Frei Haus
ab € 246,11*
€ 295,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 253,62*
€ 302,80*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 293,83*
€ 349,6577
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 288,12*
€ 342,8628
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 280,95*
€ 334,3305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 274,51*
€ 326,6669
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 266,77*
€ 317,4563
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 238,60*
€ 283,934
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 47,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.