Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandsteckdose 16A 4P 8h IP54 FW111408CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Wandsteckdose 16A 4P 8h IP54 FW111408CC
Artikel-Nr.:
     3461-S4015609269396
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW111408CC
EAN/GTIN:
     4015609269396
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Ausführung Aufputz, IEC-Stromstärke 16A, Polzahl 4, Spannung nach EN 60309-2 sonstige, Uhrzeit-Stellung 8h, Kennfarbe schwarz, Schutzart (IP) IP54, Anschlusstechnik schraublose Klemme, Kabeleinführung Vorprägung, Werkstoff Kunststoff, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte unbehandelt, Befestigungsart innenliegende Befestigung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 16a 4polig, cee wanddose, cee wanddose 16a, 16A, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 252,87*
€ 299,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 254,38*
€ 300,00*
Frei Haus
ab € 255,87*
€ 302,22*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 258,87*
€ 307,08*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 307,08*
€ 365,4252
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 304,92*
€ 362,8548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 293,36*
€ 349,0984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 284,56*
€ 338,6264
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 258,87*
€ 308,0553
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 51,774* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.