Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaudose 16A 4P 1h IP54 FW513401CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaudose 16A 4P 1h IP54 FW513401CC
Artikel-Nr.:
     3461-S4015609273621
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW513401CC
EAN/GTIN:
     4015609273621
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
IEC-Stromstärke 16A, Spannung nach EN 60309-2 sonstige, Polzahl 4, Uhrzeit-Stellung 1h, Kennfarbe grau, Schutzart (IP) IP54, Anschlusstechnik schraublose Klemme, Steckrichtung abgewinkelt, Kabeleinführung sonstige, Werkstoff Kunststoff, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte unbehandelt, Flanschmaß vertikal 77,5mm, Bohrlochabstand vertikal 45mm, Flanschmaß horizontal 90mm, Bohrlochabstand horizontal 78mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16a, cee anbaudose, cee-steckdose ip54, 16A, Anbaudose, Anbausteckdose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 52,676*
€ 52,676*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 50,47*
€ 52,74*
10
Frei Haus
ab € 53,203*
€ 53,203*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 55,39*
€ 55,39*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 527,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.