| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4015609274727 Herst.-Nr.: FW711403CC EAN/GTIN: 4015609274727 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | IEC-Stromstärke 16A, Spannung nach EN 60309-2 400-440 V (50+60 Hz) rot, Bemessungsspannung 440 ... 440V, Bemessungsfrequenz 60 ... 60Hz, Polzahl 4, Uhrzeit-Stellung 3h, Kennfarbe rot, Schutzart (IP) IP54, Anschlusstechnik schraublose Klemme, Bauform Anbaugerätestecker, Steckrichtung abgewinkelt, Werkstoff Kunststoff, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte unbehandelt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 16A, Anbaugerätestecker, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |