| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4015609274741 Herst.-Nr.: FW711404CC EAN/GTIN: 4015609274741 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | IEC-Stromstärke 16A, Spannung nach EN 60309-2 110 V (50+60 Hz) gelb, Bemessungsspannung 130 ... 130V, Bemessungsfrequenz 60 ... 60Hz, Polzahl 4, Uhrzeit-Stellung 4h, Kennfarbe gelb, Schutzart (IP) IP54, Anschlusstechnik schraublose Klemme, Bauform Anbaugerätestecker, Steckrichtung abgewinkelt, Werkstoff Kunststoff, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte unbehandelt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 16A, Anbaugerätestecker, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |