| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015609298259 Herst.-Nr.: FW631503SK EAN/GTIN: 4015609298259 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 32A, Spannung nach EN 60309-2 400-440 V (50+60 Hz) rot, Bemessungsspannung 440 ... 440V, Bemessungsfrequenz 60 ... 60Hz, Polzahl 5, Uhrzeit-Stellung 3h, Kennfarbe rot, Schutzart (IP) IP54, Anschlusstechnik Schraubklemme, Bauform Anbaugerätestecker, Steckrichtung gerade, Werkstoff Kunststoff, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte unbehandelt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 32A, Anbaugerätestecker, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 69,92* | € 81,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 65,58* | € 83,47* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 64,71* | € 83,58* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 67,58* | € 85,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|