| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015609298778 Herst.-Nr.: FW631508CC EAN/GTIN: 4015609298778 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 32A, Spannung nach EN 60309-2 sonstige, Bemessungsspannung 1000 ... 1000V, Polzahl 5, Uhrzeit-Stellung 8h, Kennfarbe grau, Schutzart (IP) IP54, Anschlusstechnik schraublose Klemme, Bauform Anbaugerätestecker, Steckrichtung gerade, Werkstoff Kunststoff, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte unbehandelt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 32A, Anbaugerätestecker, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 72,77* | € 84,69* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 68,28* | € 86,93* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 67,36* | € 87,04* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 70,35* | € 89,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|