| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015609539697 Herst.-Nr.: 82710300 EAN/GTIN: 4015609539697 |
| |
|
| | |
| Ausführung Verteilerschrank, Bemessungsspannung 230 V, Bemessungsstrom 16A, Anschlussleistung 3,7kVA, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 24 V / 2-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig 3, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 5-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 230 V / 4-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 64 A / 230 V / 4-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 230 V / 4-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 400 V / 5-polig 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 0, Anzahl der Zählerfelder 0, Hauptschalter ohne, Hauptschalter-Bemessungsstrom 0A, Anzahl der Pole Hauptschalter 0, Anzahl der Leitungsschutzschalter 0, Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA 0, Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA 0, Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 100 mA 0, Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA 0, Schutzart (IP) IP44, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Höhe 1484mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3 CEE-Abgänge, Anschlussverteilerschrank, Baustromkasten, Baustromverteiler, Bosecker, Stromverteiler, Verteiler, Verteilerschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 515,86* | € 598,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 516,31* | € 599,12* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 515,29* | € 599,17* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 531,69* | € 629,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|