Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel 230V, 4xSchutzk.,33m 39100302330300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel 230V, 4xSchutzk.,33m 39100302330300
Artikel-Nr.:
     3461-S4015609747887
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39100302330300
EAN/GTIN:
     4015609747887
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 33m
Werkstoff des Gehäuses Gummi, Kabelbestückung H07RN-F, Aderquerschnitt 2,5mm², Ader-Zahl 3, Anzahl der CEE-Steckdosen 0, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 4, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 0, Art des Netzanschlusses SCHUKO, Kabellänge 33m, Mit Tragerahmen, Mit thermischem Schutz, Mit Arretierung, Absicherung sonstige, Schutzart (IP) IP44, Farbe schwarz, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Leitungsroller, Velängerungsroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,95*
€ 668,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,62*
€ 649,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 534,72*
€ 636,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,53*
€ 621,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,36*
€ 601,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,43*
€ 550,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.