| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4016779931625 Herst.-Nr.: 2CDS274337R0404 EAN/GTIN: 4016779931625 |
| |
|
| | |
| Einbautiefe 69mm, Auslösecharakteristik C, Polzahl (gesamt) 4, Anzahl der abgesicherten Pole 4, Bemessungsstrom 40A, Bemessungsspannung 480V, Bemessungsisolationsspannung Ui 440V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Spannungsart AC/DC, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 11,2kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 15kA, Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V 15kA, Frequenz 50 ... 60Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 3, Zusatzeinrichtungen möglich, Breite in Teilungseinheiten 4, Schutzart (IP) IP20, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 55°C, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,75 ... 25mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75 ... 35mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automat, Einbauautomat, Installationsautomat, LS-Automat, LS-Schalter, MCB, SU200M, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,40* | € 287,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 241,05* | € 287,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 243,98* | € 290,14* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 248,08* | € 293,15* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 273,21* | € 325,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|