Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundleiste f. Leiterplattenst. MSTBW 2,5/14-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918027711
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1735992
EAN/GTIN:
     4017918027711
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Steckverbinderausführung fester Steckverbinder, Kontaktausführung Stift, Polzahl 14, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 5mm, Rastermaß der Anschlüsse 5mm, Winkel Leiterplatte/Kontakt sonstige, Bemessungsstrom In 12A, Bemessungsspannung 320V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Durchmesser Anschlusspin 1,4mm, Länge des Pins 3,5mm, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ... 100°C, Art der Leiterplattenbefestigung sonstige, Befestigungsart sonstige, Art der Banderolierung Karton (für SMD), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: grundleiste für leiterplattensteckverbinder, Anschlussklemme, Grundleiste, Klemmleiste, LP-Steckverbinder, Leiterplatten-Grundleiste, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattenklemme, Reihenklemme, Steckerleiste
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,3288*
€ 2,7088*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,6357*
€ 2,9944*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,684*
€ 3,124*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8094*
€ 3,2594*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,8363*
€ 3,2963*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,9944*
€ 3,56334
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9457*
€ 3,50538
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,6357*
€ 3,13648
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 149,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0244*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.