Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme SMKDS 1/12-3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918103798
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1751196
EAN/GTIN:
     4017918103798
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Höhe 13mm, Anzahl der elektrischen Anschlüsse 12, Anzahl der Etagen 1, Rastermaß der Anschlüsse 3,5mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss sonstige, Bemessungsstrom In 10A, Bemessungsspannung 200V, Bemessungsstoßspannung 2,5kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Schraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,14 ... 1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ... 0,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ... 1mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ... 0,5mm², Anschlussart Leiterplatte sonstige, Werkstoff der Anschlussoberfläche Zinn, Durchmesser Anschlusspin 1,1mm, Länge des Pins 3,5mm, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ... 100°C, Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten, Art der Banderolierung Karton (für SMD), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme phoenix contact, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 12-polig, Geräteklemme, Klemme, Klemmleiste, LP-Klemme, Lötklemme, Platinenanschluß, Verbindungsklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,4324*
€ 2,8424*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,6161*
€ 3,0082*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8188*
€ 3,2788*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9408*
€ 3,3808*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,9695*
€ 3,4095*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,0082*
€ 3,57976
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9461*
€ 3,50586
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6161*
€ 3,11316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 150,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.