Höhe 12mm, Anzahl der elektrischen Anschlüsse 16, Anzahl der Etagen 1, Rastermaß der Anschlüsse 3,5mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss sonstige, Bemessungsstrom In 13,5A, Bemessungsspannung 200V, Bemessungsstoßspannung 2,5kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Schraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,14 ... 1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ... 0,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ... 1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ... 0,5mm², Anschlussart Leiterplatte sonstige, Werkstoff der Anschlussoberfläche Zinn, Durchmesser Anschlusspin 1,1mm, Länge des Pins 3,5mm, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ... 105°C, Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten, Art der Banderolierung Karton (für SMD), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |