Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBI-Stecker SPDB 2,5/ 1-R GNYE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918895136
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3043271
EAN/GTIN:
     4017918895136
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
phoenix contact leiterplattensteckv...
Ausführung Stifteinsatz, Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,08 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,14 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ... 2,5mm², Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 500V, Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt 1, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Breite 5,15mm, Polzahl 1, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder, leiterplattensteckverbinder 1 pol, Adapter, Reihenklemmen-Steckadapter, Reihenklemmenconnector, Reihenklemmenkonnektor, Steckadapter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,2248*
€ 1,5948*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,3036*
€ 1,6836*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3174*
€ 1,7036*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3602*
€ 1,7502*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4106*
€ 1,8106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7036*
€ 2,02728
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5674*
€ 1,86521
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3174*
€ 1,56771
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 85,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,65*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,046*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,99*
Zubehör
Phoenix Contact
3061457
ab € 0,9996*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5724*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9358*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1791*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,6512*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2146*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0356*
Zubehör
Phoenix Contact
3030213
ab € 1,6383*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.