Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBI-Kupplung SC 2,5/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918922696
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3041406
EAN/GTIN:
     4017918922696
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Ausführung Buchseneinsatz, Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,08 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,14 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ... 2,5mm², Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 500V, Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt 1, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Breite 58,85mm, Polzahl 11, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Reihenklemmen-Steckadapter, Reihenklemmenconnector, Reihenklemmenkonnektor, Steckadapter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,079*
€ 5,429*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,343*
€ 5,763*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,3664*
€ 5,8463*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,542*
€ 6,012*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,7107*
€ 6,2107*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,8463*
€ 6,9571
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4164*
€ 6,44552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1464*
€ 6,12422
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3664*
€ 5,19602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,463* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3042243
ab € 0,14016*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3040588
ab € 0,34698*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.