Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutprofil-Tragschiene Perf (18x5,2) 2m NS 35/7,5 #1210019


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918941970
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1210019
EAN/GTIN:
     4017918941970
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Tragschiene
Ausführung Sonderprofil, Werkstoff Stahl, Oberflächenschutz sonstige, Lochform Langloch, Bohrlochabstand mittig 25mm, Materialstärke 1mm, Länge 2000mm, Höhe 7,5mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: tragschiene phoenix contact, tragschiene, DIN-Schiene, Geräteträger, Hutprofil, Hutprofilschiene, Profilschiene, Schiene, Trägerprofil
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,9409*
€ 8,6947*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,2012*
€ 8,8012*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,2929*
€ 8,9129*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,5144*
€ 9,1644*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,59*
€ 9,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,6947*
€ 10,34669
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,4809*
€ 10,09227
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,9409*
€ 8,25967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 217,3675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.