Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Insultite HFT-A-1-POX-RD


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40180574
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     305-25402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 25,4mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 12,7mm, Nenndurchmesser in Zoll 1 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 0,9mm, Länge 25m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe rot, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, Warmschrumpfschlauch, polyolefin, wärmeschrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 21,03*
€ 25,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 20,02*
€ 23,82
pro Meter
ab 125 Meter
€ 19,33*
€ 23,00
pro Meter
ab 250 Meter
€ 18,74*
€ 22,30
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 17,59*
€ 20,93
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.