Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 weiß 50 m Rolle 305-38109(50)


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40180578
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     305-38109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch weiss
schrumpfschlauch weiß
hellermanntyton schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 38mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 19mm, Nenndurchmesser in Zoll 1 1/2 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 1mm, Länge 50m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe weiß, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, polyolefin, warmschrumpfschlauch, wärmeschrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,90*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 35,15*
€ 41,83
pro Meter
ab 100 Meter
€ 33,56*
€ 39,94
pro Meter
ab 250 Meter
€ 32,43*
€ 38,59
pro Meter
ab 500 Meter
€ 31,58*
€ 37,58
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 30,90*
€ 36,77
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.