Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 weiß 35 m Rolle 305-50809(35)


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40180580
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     305-50809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 51mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 25,4mm, Nenndurchmesser in Zoll 2 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 1,1mm, Länge 35m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe weiß, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, polyolefin, warmschrumpfschlauch, wärmeschrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,25*
  
Preis gilt ab 17.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Meter
€ 52,99*
€ 63,06
pro Meter
ab 70 Meter
€ 50,98*
€ 60,67
pro Meter
ab 175 Meter
€ 49,12*
€ 58,45
pro Meter
ab 350 Meter
€ 47,75*
€ 56,82
pro Meter
ab 17500 Meter
€ 46,25*
€ 55,04
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.