Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 blau 25 m Rolle 305-76206(25)


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S40180582
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     305-76206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 76mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 38mm, Nenndurchmesser in Zoll 3 Zoll, Wandstärke nach Schrumpf 1,3mm, Länge 25m, Betriebstemperatur -55 ... 135°C, Farbe blau, Werkstoff Polyolefine (PO-X), UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Schlauch, polyolefin, warmschrumpfschlauch, wärmeschrumpfschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,81*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 187,07*
€ 222,61
pro Meter
ab 50 Meter
€ 180,43*
€ 214,71
pro Meter
ab 125 Meter
€ 176,19*
€ 209,67
pro Meter
ab 250 Meter
€ 173,29*
€ 206,22
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 172,81*
€ 205,64
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.